OMRON - Fuente de alimentación Sysmac 24V DC - 355313

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación Sysmac 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

355313

Ref.Sonepar

572015

EAN

04548583020672

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

-8888 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

-8888 A

Intensidad máx. de entrada CC:

3.1 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

-8888 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

-8888 A

Intensidad máx. de salida CC:

6 A

Salida de potencia:

0 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Sysmac CPU NJ Fuente de Alimentación 24 VDC