OMRON - Fuente de alimentación trifásica, 400V AC, 960W, 24V DC, 40A, montaje en rail DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...29.5 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
699602
Ref.Sonepar
1224288
EAN
04549734674812
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...29.5 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
40 A
Intensidad máx. de salida 2:
-8888 A
Intensidad máx. de salida 3:
-8888 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
-8888 V
Tensión nominal de salida 3:
-8888 V
Corriente nominal de salida 1:
40 A
Corriente nominal de salida 2:
-8888 A
Corriente nominal de salida 3:
-8888 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
450...810 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
1108 VA
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
6.7
Anchura integrada:
118 mm
Altura integrada:
124 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
118 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
112 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


