OMRON - Fuente de alimentación trifásico 240W 10A 24V carril DIN

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación trifásico 240W 10A 24V carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 10 A

  • Intensidad máx. de salida 2 - 0 A

  • Intensidad máx. de salida 3 - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

382730

Ref.Sonepar

298757

EAN

04548583357990

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Intensidad máx. de salida 1:

10 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

10 A

Prueba de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

450...600 V

Tensión de salida estabilizada:

no

Consumo potencia:

478 VA

Salida de potencia:

240 W

Estabilizado:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

3.4

Anchura integrada:

60 mm

Altura integrada:

125 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

60 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

140 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

F.alimentación trifásica 240W / 10A / 24V carril DIN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON