OMRON - Fuente de alimentación trifásico 480W 20A 24V carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386429
Ref.Sonepar
285622
EAN
04548583358003
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...27.6 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
-8888 V
Tensión nominal de salida 3:
-8888 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Corriente nominal de salida 2:
-8888 A
Corriente nominal de salida 3:
-8888 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
450...600 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
831 VA
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
5.3
Anchura integrada:
95 mm
Altura integrada:
125 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
95 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
140 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


