OMRON - FZVS33M ACCESORIO DE VISIÓN FH Y FZ CABLE DE CÁMARA ESTÁNDAR 3M - 393352
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
393352
Ref.Sonepar
1182091
EAN
04548583533707
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Accesorio de visión, FH y FZ, cable de cámara estándar, 3 m


