OMRON - G2R-2-SNI 230VAC (S) RELÉ DPDT 5A ENCHBL.LED IND.PULS.PBA. - 9980526-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Número de contactos de inversión - 2
Anchura - 13 mm
Altura - 35.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9980526-3
Ref.Sonepar
72282
EAN
4536854937088
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
13 mm
Altura:
35.5 mm
Profundidad:
29 mm


