OMRON - >Herradura 5mm Vert NPN - 335085

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - >Herradura 5mm Vert NPN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño mín. de objeto - 0.8 mm

  • Profundidad de horquilla - 9 mm

  • Anchura de horquilla - 5 mm

  • Distancia nominal de conmutación - 5 mm

  • Distancia máxima de conmutación - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

335085

Ref.Sonepar

979112

EAN

04547648822251

Tamaño mín. de objeto:

0.8 mm

Profundidad de horquilla:

9 mm

Anchura de horquilla:

5 mm

Distancia nominal de conmutación:

5 mm

Distancia máxima de conmutación:

5 mm

Intensidad máx. de salida:

50 mA

Con función de tiempo:

no

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Otros

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

2

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Tipo de salida de conmutador:

NPN

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

26 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

22 mm

Longitud del sensor:

7 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

-8888 mA

Distancia de reflector mínima:

-8888 mm

Tiempo de reacción:

0.17 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

-8888 m

Frecuencia de conmutación:

3000 Hz

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

-8888 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Por notificación de fallo:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Longitud de onda del sensor:

940 nm

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Punto de luz:

-8888 mm²

Número AWG:

24

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Apto para funciones de seguridad:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4.5...26.4 V

Herradura 5mm Vert NPN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON