OMRON - IMÁN P/CJ.INT.MAGNÉTICOS PROX.GLS-1 - 693660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
693660
Ref.Sonepar
1046345
EAN
04549734511452
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Imán solo para el conjunto de interruptores magnéticos de proximidad GLS-1
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


