OMRON - Incremental 200ppr NPN 24V CC cable 0,5m

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Incremental 200ppr NPN 24V CC cable 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador incremental

  • Salidas de señal de codificador giratorio - A+B

  • Tamaño constructivo - 25 mm

  • Eje del diámetro - 3.988...4 mm

  • Grado de protección (IP) - IP50

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

128477

Ref.Sonepar

585858

EAN

04536853366421

Modelo:

Codificador incremental

Salidas de señal de codificador giratorio:

A+B

Tamaño constructivo:

25 mm

Eje del diámetro:

3.988...4 mm

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Incremental A 200ppr NPN 24Vcc Cable 0,5m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON