OMRON - Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 0,5m - 3034527-9

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador incremental

  • Principio de medición física - Óptico

  • Pulsos máximos por revolución - 1000

  • Salidas de señal de codificador giratorio - A+B+0

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3034527-9

Ref.Sonepar

1305964

EAN

04547648295185

Modelo:

Codificador incremental

Principio de medición física:

Óptico

Pulsos máximos por revolución:

1000

Salidas de señal de codificador giratorio:

A+B+0

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tamaño constructivo:

40 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Estándar para interfaces:

Otros

Número de revoluciones:

6000...6000

Número de pasos por revolución:

1000...1000

Frecuencia de impulso por ciclo:

100000...100000

Eje del diámetro:

5...6 mm

Programable:

no

Tipo de medio de transmisión:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 0,5m