OMRON - Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24V CC cable 0,5m - 235982

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24V CC cable 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador incremental

  • Principio de medición física - Óptico

  • Pulsos máximos por revolución - 100

  • Salidas de señal de codificador giratorio - A+B+0

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235982

Ref.Sonepar

1193167

EAN

04547648296168

Modelo:

Codificador incremental

Principio de medición física:

Óptico

Pulsos máximos por revolución:

100

Salidas de señal de codificador giratorio:

A+B+0

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tamaño constructivo:

40 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Estándar para interfaces:

Otros

Número de revoluciones:

6000...6000

Número de pasos por revolución:

100...100

Frecuencia de impulso por ciclo:

100000...100000

Eje del diámetro:

5.979...6 mm

Programable:

no

Tipo de medio de transmisión:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON