OMRON - Incremental ABZ 360ppr NPN 5-24V CC cable 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador incremental
Principio de medición física - Óptico
Pulsos máximos por revolución - 360
Salidas de señal de codificador giratorio - A+B+0
Tipo de codificador de eje - Mango completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
236014
Ref.Sonepar
369314
EAN
04547648295697
Modelo:
Codificador incremental
Principio de medición física:
Óptico
Pulsos máximos por revolución:
360
Salidas de señal de codificador giratorio:
A+B+0
Tipo de codificador de eje:
Mango completo
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tamaño constructivo:
40 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Estándar para interfaces:
Otros
Número de revoluciones:
6000...6000
Número de pasos por revolución:
360...360
Frecuencia de impulso por ciclo:
100000...100000
Eje del diámetro:
5...6 mm
Programable:
no
Tipo de medio de transmisión:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP50
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


