OMRON - Incremental ABZ 500ppr PNP 12-24V CC 2m - 257307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador incremental
Principio de medición física - Óptico
Pulsos máximos por revolución - 500
Salidas de señal de codificador giratorio - A+B+0
Tipo de codificador de eje - Mango completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
257307
Ref.Sonepar
751474
EAN
04547648528634
Modelo:
Codificador incremental
Principio de medición física:
Óptico
Pulsos máximos por revolución:
500
Salidas de señal de codificador giratorio:
A+B+0
Tipo de codificador de eje:
Mango completo
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tamaño constructivo:
50 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Estándar para interfaces:
Otros
Número de revoluciones:
6000...6000
Número de pasos por revolución:
500...500
Frecuencia de impulso por ciclo:
500...500
Eje del diámetro:
5.979...6 mm
Programable:
no
Tipo de medio de transmisión:
Cobre
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP64
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


