OMRON - INT.BLOQ.MAG.PLE RFID D40ML-P2-U-M12 - 669709

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - INT.BLOQ.MAG.PLE RFID D40ML-P2-U-M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 900 N

  • Con desbloqueo de escape - no

  • Con liberación auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669709

Ref.Sonepar

1157683

EAN

04548583967809

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

900 N

Con desbloqueo de escape:

no

Con liberación auxiliar:

no

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

21.6...26.4 V

Anchura del sensor:

64 mm

Altura del sensor:

37 mm

Longitud del sensor:

96 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

-8888 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

-8888 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-8888 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0.2 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

-8888 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-8888 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Interruptor Bloqueo Magnético PLe RFID Único Plástico 900N M12