OMRON - Interface ETHENET 826110010CMEIP1 para G9SP

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Interface ETHENET 826110010CMEIP1 para G9SP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Montaje en carriles posible - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364929

Ref.Sonepar

1204997

EAN

04548583062429

Modelo:

Otros

Montaje en carriles posible:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

Otros

Consumo potencia:

0 W

Con entrada de arranque:

no

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Liberación-retardo:

0...0 s

Tensión de control 1:

0...0 V

Tensión de control 2:

0...0 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Categoría de parada según IEC 60204:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Interface Ethernet IP para G9SP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON