OMRON - INTERFACE ETHERNET/IP CP1WEIP61 PARA CP1 - 365009

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - INTERFACE ETHERNET/IP CP1WEIP61 PARA CP1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW PROFINET - 0

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW RS422 - 0

  • Número de interfaces HW RS485 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

365009

Ref.Sonepar

319544

EAN

4547648934893

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Redundancia:

no

Tipo de transmisión de datos:

En serie

Velocidad de transmisión:

100000 kB/s

Con separación de potencial:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. CP1 Tarjetas Opcionales y Expansoras. Interface Ethernet/IP CP1WEIP61 para CP1