OMRON - INTERFACE RS-232C PARA CP1 - 672569

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - INTERFACE RS-232C PARA CP1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

  • Número de interfaces HW PROFINET - 0

  • Número de interfaces HW CAN - 0

  • Número de interfaces HW RS232 - 1

  • Número de interfaces HW RS422 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672569

Ref.Sonepar

267061

EAN

04548583810914

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW CAN:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Redundancia:

no

Tipo de transmisión de datos:

En serie

Velocidad de transmisión:

0 kB/s

Con separación de potencial:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Apto para funciones de seguridad:

no

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Consumo potencia:

0 W

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Anchura:

35 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

13.5 mm

Interface RS-232C para CP1