OMRON - Interruptor alta sensible émbolo hemisférico M10 cable 3m - 133715
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 18 mm
Sensor del diámetro - 10 mm
Altura del sensor - 18 mm
Longitud del sensor - 33.3 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
133715
Ref.Sonepar
808066
EAN
04536853227692
Anchura del sensor:
18 mm
Sensor del diámetro:
10 mm
Altura del sensor:
18 mm
Longitud del sensor:
33.3 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.03 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0 A
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


