OMRON - Interruptor parada de emergencia 44506-5810 ER6022-022MSS - 406336

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Interruptor parada de emergencia 44506-5810 ER6022-022MSS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de direcciones de accionamiento - 1

  • Con indicador de tensión - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

406336

Ref.Sonepar

705577

EAN

04547648579902

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Número de direcciones de accionamiento:

1

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

100 m

Color:

Plata

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

6

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Otros Seguridad. Interruptor parada de emergencia 44506-5810 ER6022-022MSS

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON