OMRON - Interruptor validación con pulsador auxiliar - 247806
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apertura forzada - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Control multicable posible - no
Con indicación de estado - no
Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de desconexión rápida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
247806
Ref.Sonepar
908279
EAN
04547648521642
Apertura forzada:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Control multicable posible:
no
Con indicación de estado:
no
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de desconexión rápida
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 220 V:
0.75 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 125 V:
1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 24 V:
1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-12, 24 V:
0.55 A
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de pulsadores adicionales:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros


