OMRON - JUEGO DE SOPORTES SUPERIOR/INFERIOR AJUSTABLE PARA LA SERIE F3SJ/ SN (2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690268
Ref.Sonepar
1186878
EAN
04549734523042
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Juego de soportes superior/inferior ajustable (2 uds.) para la serie F3SJ/ SN
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


