OMRON - LENTE ALTA RESOLUCIÓN 5MM - 373706
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
373706
Ref.Sonepar
1122531
EAN
04548583335479
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Accesorios Sistemas de Visión. Lente alta resolución 5mm


