OMRON - M12 Sin cable Recto Hembra 5 hilos Tornillo Cable 6mm

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - M12 Sin cable Recto Hembra 5 hilos Tornillo Cable 6mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Conector de diámetro - 20 mm

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

  • Numero de contactos de datos - 5

  • Número de contactos de potencia - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

374557

Ref.Sonepar

1286791

EAN

04536854735523

Tipo de contacto:

Bus

Conector de diámetro:

20 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Numero de contactos de datos:

5

Número de contactos de potencia:

5

Número de contactos de control:

5

Para diámetro exterior del cable:

5...6 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

I

Grado de contaminación (valor):

2

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.18...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.18...0.75 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.18...0.75 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Material anillo roscado:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

200

Apantallado:

no

Con indicación de estado:

no

M12 Sin cable Recto Hembra 5 hilos Tornillo Cable 6mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON