OMRON - MAG.PLAST.REED 2 1NC/1NA CAT4 CBL.5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 25.5 mm
Altura del sensor - 13 mm
Longitud del sensor - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231397
Ref.Sonepar
1007311
EAN
04536853906467
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
25.5 mm
Altura del sensor:
13 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...105 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


