OMRON - Magnético plástico codificado LED CAT4 cable 5m

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Magnético plástico codificado LED CAT4 cable 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Anchura del sensor - 25 mm

  • Altura del sensor - 13 mm

  • Longitud del sensor - 88 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231369

Ref.Sonepar

834183

EAN

04536853906184

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura del sensor:

25 mm

Altura del sensor:

13 mm

Longitud del sensor:

88 mm

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0.2 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...80 °C

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Interruptor Seg. PLe Largo Plast. Codif. 2NC LED Cable 5m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON