OMRON - Medidor digital panel pulsos rotativos NPN 24V AC/DC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Medidor digital panel pulsos rotativos NPN 24V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medidor de amperios - no

  • Medidor potencia ciega - no

  • Medidor de velocidad rotacional - sí

  • Medidor de frecuencia - no

  • Contador de pulso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

180113

Ref.Sonepar

661698

EAN

04547648109796

Medidor de amperios:

no

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

sí

Medidor de frecuencia:

no

Contador de pulso:

no

Voltímetro:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Pantalla/visualizador:

LCD

Display remoto:

no

Número de salidas digitales:

0

Conexión Ethernet:

0

Soporta protocolo PubSub para OPC UA:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Con registro para auditoria (audit log):

no

Con firma digital de firmware:

no

Con registro de eventos de seguridad:

no

Con Control de accesos según rol (RBAC):

no

Web server con protocolo de transferencia HTTPS:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

100 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Medidor digital de panel, medidor de pulsos rotativos , NPN, 24 VAC/DC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON