OMRON - MEDIDOR DIGITAL PANEL SENSOR LINEAL 24V AC/DC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - MEDIDOR DIGITAL PANEL SENSOR LINEAL 24V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0...0 mm²

  • Método de montaje - Montaje frontal

  • Medidor de amperios - no

  • Medidor potencia ciega - no

  • Medidor de velocidad rotacional - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

118207

Ref.Sonepar

1222290

EAN

4547648008501

Capacidad de conexión cable rígido:

0...0 mm²

Método de montaje:

Montaje frontal

Medidor de amperios:

no

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

no

Contador de pulso:

Voltímetro:

no

Medición árbol superior:

no

Potencia aparente:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

no

Factor de potencia:

no

Ángulo de pasos (cos phi):

no

Memoria de valores medidos:

no

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Calibrado:

no

Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:

Otros

Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:

Otros

Pulso de salida:

Ninguno

Frecuencia de muestreo:

2000 Hz

Número de entradas de medida de tensión:

2

Número de entradas de medida de corriente:

2

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Rango de medición para frecuencia:

0...0 Hz

Intensidad nominal (In):

0 A

Corriente máxima (Imaz):

-8888 A

Pantalla/visualizador:

LCD

Display remoto:

no

Resolución de display (horizontal):

-8888 px

Resolución de display (vertical):

-8888 px

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas digitales:

1

Número de salidas digitales:

0

Conexión Ethernet:

0

Apto para conector RJ:

no

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

no

Con interface de comunicación KNX:

no

Con interface de comunicación M-Bus:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

Soporta protocolo PubSub para OPC UA:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

Con registro para auditoria (audit log):

no

Con firma digital de firmware:

no

Con registro de eventos de seguridad:

no

Con Control de accesos según rol (RBAC):

no

Web server con protocolo de transferencia HTTPS:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

100 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Medidor digital panel sensor lineal 24V AC/DC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON