OMRON - >Metalica Obj. Transp. Teach cc 3h Esp 0,5 PNP E39-RP1 inc. Cable 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 500 mm
Distancia máxima de conmutación - 500 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
326597
Ref.Sonepar
986138
EAN
04547648689397
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
500 mm
Distancia máxima de conmutación:
500 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
sí
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
10.8 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Altura del sensor:
32.2 mm
Longitud del sensor:
21 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Metal
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
-8888 mA
Distancia de reflector mínima:
100 mm
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Tiempo de reacción:
1 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
-8888 m
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
1
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
-8888 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Longitud de onda del sensor:
650 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Punto de luz:
0 mm²
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


