OMRON - Microinterruptor uso general D2VW-5L2A-1M

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Microinterruptor uso general D2VW-5L2A-1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 10.3 mm

  • Sensor del diámetro - 0 mm

  • Altura del sensor - 15.9 mm

  • Longitud del sensor - 24.3 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

424129

Ref.Sonepar

880759

EAN

4547648201223

Anchura del sensor:

10.3 mm

Sensor del diámetro:

0 mm

Altura del sensor:

15.9 mm

Longitud del sensor:

24.3 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Función de conmutación:

Otros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON