OMRON - MICROPOOL +RGBW 24V PWM STEEL - 113995

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - MICROPOOL +RGBW 24V PWM STEEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 176...264 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 176...264 V

  • Accionador, polarización - Sin polaridad

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113995

Ref.Sonepar

1021221

EAN

04536854364440

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

176...264 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

176...264 V

Accionador, polarización:

Sin polaridad

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Anchura:

21.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

36 mm

4PDT bifurcado 5A LED indicador Puls. Prueba Enchuf/soldar