OMRON - Minicontactor 10A/AC1 3NA + 1NC J7KNA-AR-31 110 - 119004

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Minicontactor 10A/AC1 3NA + 1NC J7KNA-AR-31 110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...115 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...125 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

119004

Ref.Sonepar

266990

EAN

04536854851292

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...115 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...125 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

2 A

Método de montaje:

Carril DIN

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Mini 10A /AC1 3NA+1NC