OMRON - MINICONTACTOR 11KW/24A/AC3 - 148112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...122 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148112
Ref.Sonepar
1059366
EAN
04536854852770
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...122 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
34.6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
24 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
24 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
11 kW
Rango de operación potencia NEMA:
0 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm


