OMRON - Módulo 16 relés salida NPN 24V CC - 377345

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo 16 relés salida NPN 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable

  • Número de polos - 16

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 0.028 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377345

Ref.Sonepar

1260631

EAN

04548583411821

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Conexión enchufable

Número de polos:

16

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

0.028 A

Grado de contaminación (valor):

1

Profundidad:

64 mm

Anchura:

234 mm

Altura:

75 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Módulo 16 Relés Salida NPN 24Vcc

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON