OMRON - Módulo 16 relés salida PNP 24V CC - 377346
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 16
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 0.028 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377346
Ref.Sonepar
887932
EAN
04548583411838
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
16
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
0.028 A
Grado de contaminación (valor):
1
Profundidad:
64 mm
Anchura:
234 mm
Altura:
75 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


