OMRON - Módulo 32 entradas 24V CC MIL

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo 32 entradas 24V CC MIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 32

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177394

Ref.Sonepar

267031

EAN

04547648050319

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

32

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

0 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

4.1 mA

Tensión de entrada permitida:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Intensidad de salida:

0 A

Tensión de salida permitida:

0...0 V

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...32 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

20 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

83.6 mm

Módulo 32 Entradas 24Vcc MIL

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON