OMRON - Módulo 32 salidas NPN MIL - 270546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
270546
Ref.Sonepar
1200242
EAN
04547648610544
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
32
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
-8888 mA
Tensión de entrada permitida:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
0.5 A
Tensión de salida permitida:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
1...8 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
20 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
83.6 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


