OMRON - Módulo 4/4 E/S Analógicas - 135688
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 4
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
135688
Ref.Sonepar
1201795
EAN
04536854445248
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
4
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
sí
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
0 Bit
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
12 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Consumo potencia:
0 W
Altura:
130 mm
Profundidad:
126 mm


