OMRON - Módulo 8 entradas 24V CC-Conector M3 - 382928

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo 8 entradas 24V CC-Conector M3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 12...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

382928

Ref.Sonepar

270562

EAN

04548583424968

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

12...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

0 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

10 mA

Tensión de entrada permitida:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Intensidad de salida:

0 A

Tensión de salida permitida:

0...0 V

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...32 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

31 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

89 mm

Módulo 8 Entradas 24Vcc - Conector M3

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON