OMRON - Módulo 8 salidas analógico tensión 1/8000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 8
Entrada analógica configurable - no
Salida analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171896
Ref.Sonepar
271467
EAN
04547648023443
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
8
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Resolución de las entradas analógicas:
-8888 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
12 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
31 mm
Consumo potencia:
0 W
Altura:
90 mm
Profundidad:
89 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


