OMRON - MÓDULO 8 SALIDAS PNP TERMINAL - 315601

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - MÓDULO 8 SALIDAS PNP TERMINAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 12...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

315601

Ref.Sonepar

1190023

EAN

04547648706087

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

12...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

8

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

0 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

-8888 mA

Tensión de entrada permitida:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

2 A

Tensión de salida permitida:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

1...8 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

31 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

89 mm

Módulo 8 Salidas PNP Term.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON