OMRON - Módulo control temperatura 4 lazos termopar PNP - 142660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142660
Ref.Sonepar
907373
EAN
04536854740534
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
4
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
0
Configurable para entradas/salidas digitales:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
0 mA
Tensión de entrada permitida:
0...0 V
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida en salida digital:
0.1 A
Tensión de salida en salida digital:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas digitales disponibles:
no
Entrada analógica, intensidad:
no
Entrada analógica, tensión:
no
Entrada analógica, resistencia:
no
Entrada analógica, temperatura de resistencia:
no
Entrada analógica, termopar:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
0 Bit
Señal analógica de entrada configurable:
sí
Salida analógica, intensidad:
no
Salida analógica, tensión:
no
Resolución de las salidas analógicas:
0 Bit
Señal analógica de salida configurable:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...0 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
31 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
89 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


