OMRON - Módulo E/S pulsos PNP para CJ2 módulos

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo E/S pulsos PNP para CJ2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de funciones - 16

  • Redundancia - no

  • Apto para recuento - no

  • Apto para peso - no

  • Apto para controlador de temperatura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

341747

Ref.Sonepar

271464

EAN

04547648833097

Número de funciones:

16

Redundancia:

no

Apto para recuento:

no

Apto para peso:

no

Apto para controlador de temperatura:

no

Apto para control de soldadura:

no

Apto para control de presión:

no

Apto para NC:

no

Función de posicionamiento electrónico disponible:

no

Apto para CNC:

no

Apto para SSI:

no

Apto para detección incremental de datos:

no

Apto para detección de valor absoluto:

no

Posibilidad de controlador de flujo:

no

Apto para medición de flujo:

no

Apto para controlador de ruta:

no

Apto para controlador de leva:

no

Apto para sierra oscilante:

no

Apto para control multieje:

no

Posibilidad de controlador de eje único:

no

Apto para posicionamiento de multieje:

no

Posibilidad de posicionamiento de eje único:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

20 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

66.3 mm

Módulo E/S Pulsos PNP para CJ2M

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON