OMRON - Módulo expansión 12/8 E/S salidas PNP - 670919
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670919
Ref.Sonepar
274114
EAN
04548583810792
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
12
Número de salidas digitales:
8
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Consumo potencia:
0 W
Intensidad de entrada en la señal 1:
5 mA
Tensión de entrada permitida:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
0.3 A
Tensión de salida permitida:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...32 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
86 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
50 mm


