OMRON - Módulo Expansión 2 entradas analógicas, 0-10V, 0-20mA & 2 salidas, 0-10V - 364429

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo Expansión 2 entradas analógicas, 0-10V, 0-20mA & 2 salidas, 0-10V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas analógicas - 2

  • Número de salidas analógicas - 2

  • Entrada analógica configurable - sí

  • Salida analógica configurable - no

  • Entrada, intensidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364429

Ref.Sonepar

300300

EAN

04548583106697

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas analógicas:

2

Entrada analógica configurable:

sí

Salida analógica configurable:

no

Entrada, intensidad:

sí

Entrada, tensión:

sí

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

12 Bit

Salida, intensidad:

no

Salida, tensión:

sí

Salida, señal configurable:

no

Resolución de las salidas analógicas:

12 Bit

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Consumo potencia:

0 W

Altura:

35 mm

Profundidad:

20 mm

Módulo Expansión 2 entradas analógicas, 0-10V, 0-20mA & 2 salidas, 0-10V