OMRON - Módulo seguridad 5 salidas 2 entradas 1AND 35mm 24V CC - 353666

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Módulo seguridad 5 salidas 2 entradas 1AND 35mm 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo de expansión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

353666

Ref.Sonepar

880752

EAN

04547648837132

Modelo:

Dispositivo de expansión

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

sí

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

sí

Entradas de evaluación:

1 canal o 1 y 2 canales

Con entrada de arranque:

no

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

sí

Liberación-retardo:

0...150 s

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

2

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

2

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Intensidad nominal de interruptor:

1 A

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

35 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

115 mm

Módulo Seg. 5 Salidas(2 temp. 150s)/2 Entradas 1AND 35mm 24Vcc