OMRON - Monitor industrial con pantalla táctil capacitiva de 18,5", montaje integrado, puerto DVI-D - 688734

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Monitor industrial con pantalla táctil capacitiva de 18,5", montaje integrado, puerto DVI-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de pantalla - TFT

  • Receptáculo de color - Negro

  • Con display retroiluminado - sí

  • Con pantalla a color - sí

  • Número de visualizador de color/escala de grises - 16777216

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

688734

Ref.Sonepar

816646

EAN

04549734279239

Tipo de pantalla:

TFT

Receptáculo de color:

Negro

Con display retroiluminado:

sí

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16777216

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

256

Zona visible en diagonal de pantalla:

47 cm

Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):

18.5 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1920

Resolución vertical máx., pantalla:

1080

Formato de la imagen:

16:9

Con teclado en pantalla:

sí

Con pantalla táctil:

sí

Ratón integrado:

sí

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de conexiones HDMI:

0

Número de conexiones Mini HDMI:

0

Número de tomas DVI:

1

Número de entradas DisplayPort (DP):

0

Número de entradas Mini DisplayPort (mDP):

0

Número de entradas Mini DisplayPort (mDP):

0

Conexión VGA (D-Sub 15 polos):

no

Número de puertos USB-A:

2

Número de puertos USB-C:

0

Con interfaz HW PS2:

no

Temperatura de operación:

0...55 °C

Frecuencia horizontal:

0...0 kHz

Intervalo de frecuencia de marco:

0...0 kHz

Separado:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Interfaz de montaje estándar (MIS) según VESA:

Otros

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Anchura:

481 mm

Altura:

303 mm

Profundidad:

66 mm

Inclinación:

0...0 °

Rango de ajuste de altura:

0...0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Monitor industrial con pantalla táctil capacitiva de 18,5"; montaje integrado, puerto DVI-D