OMRON - NA-RTLD01 SOFTWARE NA, PARA WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, 1 LICENCIA PARA MOCHILA USB - 694867

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - NA-RTLD01 SOFTWARE NA, PARA WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, 1 LICENCIA PARA MOCHILA USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con el sistema operativo Windows 9x - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows NT - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows 2000 - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows XP - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

694867

Ref.Sonepar

1182237

EAN

04549734592536

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos disponible:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

Multilingüe:

no

Apto para PLC de sistema objetivo:

no

Apto para PC de sistema objetivo:

no

Apto para HMI de sistema objetivo:

no

Apto para otros sistemas objetivo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Soft-NA, para Windows 10 Pro de 64 bits, 1 licencia para mochila USB