OMRON - NA-RTSM DVD INST.SOFT-NA,P/WINDOWS 10 PRO 64 BITS(REQUIERE LIC.NART-LD) - 694868

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - NA-RTSM DVD INST.SOFT-NA,P/WINDOWS 10 PRO 64 BITS(REQUIERE LIC.NART-LD)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con otros sistemas operativos - sí

  • Apto para funciones de seguridad - no

  • SIL según IEC 61508 - Ninguno

  • Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

694868

Ref.Sonepar

1182238

EAN

04549734592529

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Sólo DVD de instalación de Soft-NA, para Windows 10 Pro de 64 bits (requiere licencia NART-LD**)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON