OMRON - NYE2A20F1112WR1200 PNL.PC HMI TÁCTIL VISOR FHV7 WINDOWS 10 IOT 2021 CPU INTEL ATOM E3950 12 - 723872

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - NYE2A20F1112WR1200 PNL.PC HMI TÁCTIL VISOR FHV7 WINDOWS 10 IOT 2021 CPU INTEL ATOM E3950 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1170 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

723872

Ref.Sonepar

1182340

EAN

04550431094230

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

3

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de interfaces HW SCSI:

0

Número de interfaces HW PS2:

0

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Diagonal pantalla:

12.1 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1280

Resolución vertical máx., pantalla:

800

Sistema operativo pre instalado:

Windows 10

Memoria principal máx.:

4096 MB

Teclado integrado:

sí

Número de botones de funciones:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Con pantalla táctil:

sí

Ratón integrado:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Temperatura de operación:

0...55 °C

Con disco duro:

no

Con accionamiento óptico:

no

Con unidad de disquettes:

no

Con otras unidades de almacenamiento:

sí

Configuración individual del cliente:

no

Número de ranuras AGP libres:

0

Número de ranuras PCI libres:

0

Número de ranuras ISA libres:

0

Número de ranuras PCMCIA libres:

0

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Tipo de montaje, pie de la mesa:

no

Tipo de montaje, montaje de extracción:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

340 mm

Altura de la parte frontal:

244 mm

Profundidad constructiva:

63 mm

Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra