OMRON - OMRON E2E2X5Y1M4OMS - 233057

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - OMRON E2E2X5Y1M4OMS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 5 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233057

Ref.Sonepar

989412

EAN

04547648309981

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

5 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia de conmutación:

25 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Largo 2h Enr 5mm M18 NA CA Conector 1/2-20unf